Leírás:
A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szoros mérettűréssel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A Poliflex finomcsiszoló szerszámok a GHR kötésből kiváló minőségű alumínium-oxidból és szilícium-karbidból (SiC) álló csiszolószemcsék keverékével készülnek. A GHR-kötés szintén egy lágy, de stabil elasztomer alapú kötés. Széleken való használatra alkalmas. Kialakításuknak köszönhetően a kis átmérők különösen alkalmasak szűk és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ideálisan alkalmas minden fémes anyag finomcsiszolásához, pl. a szerszám- és formagyártásban, a fogászati ágazatban és az ékszeriparban.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 11400 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 7500 RPM
- Halmazállapot: Alátét
- Metrikus szélesség: 3 mm
- Ø lyuk: 2 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A és szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 25 mm
- Szemcseméret: 220
- kötés: GHR
Előny:
- Érjen el finom, fényes felületet.
- Puha csiszolás hosszabb élettartammal.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
- Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20–25 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.