Leírás:
A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szűk mérettűrésekkel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A Poliflex LR kötésű finomcsiszoló szerszámok fehér, kiváló minőségű alumínium-oxidból készülnek. Az LR-kötés egy kemény, stabil kötés. Felületeken való használatra alkalmas. Gömb alakú csiszolóhegy belső sugarak, kontúrok és átmenetek finom csiszolásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 28600 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 19000 RPM
- Halmazállapot: Gömb
- Metrikus szélesség: 0 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 20 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 120
- Hossz, tengely: 40 mm
- kötés: LR
Előny:
- Érjen el finom, fényes felületet.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
- Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15-20 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.