Poliflex csapos csiszoló hengeres alakú Ø 8x12 mm szár-Ø 3 mm kötés GR A120

Cikkszám: 4007220144886
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220144886
    EAN / GTIN 4007220144886
    Gyártó száma 41204112
    L-szám L51100 116

    Leírás

    Leírás:

    A Poliflex finomcsiszoló szerszámok nagy méretpontossággal, kiváló minőségi konzisztenciával és szűk mérettűrésekkel készülnek. Ideálisak finom csiszolásra, strukturálásra és polírozási munkák előkészítésére, és nagyon gyakran használják őket a szerszám- és formakészítésben. A GR kötésű Poliflex finomcsiszoló szerszámok rózsaszínű, kiváló minőségű alumínium-oxidból készülnek. A GR-kötés egy lágy elasztomer alapú kötés. Felületeken való használatra alkalmas. Hengeres csiszolóhegy kis felületek finom csiszolásához.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 35800 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 24000 RPM
    • Halmazállapot: Henger
    • Metrikus szélesség: 12 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 8 mm
    • Ø metrikus tengely: 3 mm
    • Szemcseméret: 120
    • Hossz, tengely: 30 mm
    • kötés: GR

    Előny:

    • Érjen el finom, fényes felületet.
    • Puha vágás a puha, rugalmas kötés-nek köszönhetően.
    • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
    • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a magas eltávolítási arány miatt.
    • Maximális munkavégzési kényelem a pontos koncentrikusság miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Az alkalmazástól függően a profil egy kötszer gyémánt vagy kerámia esztergáló kövek alacsony sebességgel. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–12 m/s vágási sebességgel
    • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acél öntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Figyelem:

    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
    • A tengely befogási hosszának legalább 10 mm-nek kell lennie.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz