Köszörűkorong lehúzó Ø 22 mm hossz 250mm profilozáshoz és dörzsöléshez

Cikkszám: 4007220138731
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzókő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220138731
    EAN / GTIN 4007220138731
    Gyártó száma 33300004
    L-szám L51090 649

    Leírás

    Kivitel:

    • SIC csiszolókerék komód

    Leírás:

    Ideális tartozék a Köszörűkorong lehúzó, költséghatékony alternatívát jelent a padcsiszolók rendbetételére. A rozsdamentes acélcső megvédi a SiC-rudat a töréstől, és robusztusabbá teszi a szerszámot.

    Jellemző:

    • Kivitel: SIC csiszolókerék komód
    • Ø külső metrikus: 22 mm
    • Hossz, teljes: 250 mm

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; élezze meg
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Koptató anyagok
      • Egyéb

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz