Kivitel:
Leírás:
Univerzális használatra a durva és a finom őrléstől a kézműiparban és a kézműiparban. Különösen alkalmasak a rozsdamentes acélból (INOX) készült nagy felületek megmunkálására. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához. POLIVLIES szemcseméret 240 F = finom (kék)
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 4600 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 5300 RPM
- Befejezés: Finom, kék
- Metrikus szélesség: 18 mm
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 240 F.
Előny:
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
- Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Folyamatosan kiváló felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, Sharp csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 30–35 m/s vágási sebességgel Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A szerszám kioldásához nyomja meg a kart.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.