POLIFAN CURVE legyezős csiszolóPFR 125 mm X-LOCK szélesség M Z40 SGP STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220113790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220113790
EAN / GTIN 4007220113790
Gyártó száma 67689053
L-szám L51120 201

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. A szabadalmaztatott POLIFAN-CURVE csappantyútárcsát kifejezetten a hegesztési varratok megmunkálásához fejlesztették ki. Ez a világ egyetlen olyan lapátos tárcsája, amely mind a csiszolási oldalon, mind a hátoldalon, valamint a sugárban is rendelkezik lapátokkal. Nagy teljesítményű legyezős csiszoló acél és rozsdamentes acél (INOX) maximális anyageltávolításához. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: PFR GÖRBE
  • Méret: M (11 mm)
  • Rögzítési rendszer: X-LOCK
  • Torok sugara: 5 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 40

Előny:

  • Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
  • Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
  • A X-LOCK-val ellátott POLIFAN tárcsák hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók M14 és 5/8″-11 menettel.
  • Kiemelkedő éltartam a filé megmunkálása során, valamint a nagy készleteltávolítási teljesítmény, amely biztosítja a munka gyors előrehaladását és a termelési költségek csökkentését.
  • Kiváló éltartam a filé varratok megmunkálásánál.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A kopás szerint a kerület továbbra is használható hagyományos ventilátortárcsaként. 5 mm-nél nagyobb filézési sugár vagy ≤ 6 mm-es hegesztési vastagság (a méret) 90°-os illesztésnél, szélesség sugáron: 11 mm helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat megmunkálás; filé megmunkálás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz