Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Azok a felhasználók, akik a legjobb teljesítményt igénylik, az innovatív POLIFAN-STRONG csappantyútárcsát választják. Érezhetően felülmúlja a hagyományos féktárcsák teljesítményét, és újradefiniálja a maximális hatékonyságot. Szabadalmaztatott és egyedi kialakításának köszönhetően felülmúlhatatlanul nagy vágási teljesítményt ér el. Ezen kívül elképesztően hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos féktárcsák. Az innovatív POLIFAN-STRONG lapátolótárcsa egy egyedülálló eszköz, amely különösen magas teljesítményszinttel rendelkezik. Szabadalmaztatott kialakításának köszönhetően lényegesen nagyobb hatékonyság jellemzi a hagyományos lapátlapátos tárcsákhoz képest. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: PFC STRONG / B / T29
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 50
Előny:
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé
- Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
- A X-LOCK-val ellátott POLIFAN tárcsák hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók M14 és 5/8″-11 menettel.
- Gyors csiszolás az állandó csiszolási agresszivitásnak köszönhetően az utolsó csiszolószemcseméretig.
- A maximális gazdaságosság az egységnyi idő legnagyobb eltávolítási idejének és a csökkentett lemezfogyasztásnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ideális élfeldolgozáshoz, pl. élletöréshez vagy finom felületek eléréséhez. Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag: