Kivitel:
Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A POLIFAN POWER legyezős csiszoló agresszív vágási teljesítményével és kiemelkedő szerszámélettartamával nyűgöz le, ami rendkívül gazdaságossá teszi. Ez a legjobb hagyományos legyezős csiszoló acélhoz. Az igényes felhasználók számára a nagy teljesítményű POLIFAN POWER legyezős csiszoló világszerte az első választás acél megmunkálásához. A sokoldalú POLIFAN lapátos tárcsát a kiemelkedő szerszám élettartam és a maximális vágási teljesítmény optimális aránya jellemzi. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: PFC / B / T29
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
- Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
- A X-LOCK-val ellátott POLIFAN tárcsák hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók M14 és 5/8″-11 menettel.
- Gyors munkateljesítmény és maximális költséghatékonyság az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően.
- Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Acélon való felületcsiszoláshoz is alkalmas. Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél