Kivitel:
Leírás:
A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához alkalmas szilárd szerszámokat tartalmaz. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. POLIFAN legyezős csiszoló acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), agresszív vágási teljesítmény és jó szerszámélettartam. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: PFC / B / T29
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 80
Előny:
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé
- Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
- A X-LOCK-val ellátott POLIFAN tárcsák hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók M14 és 5/8″-11 menettel.
- A jó megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
- Optimális élettartam.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél