Leírás:
A PFERD által gyártott rostkorongok az ISO 16057 szabvány szerint készülnek A1 F kivitelben, ″vulkanizált rostkorong″ megnevezéssel. Rendkívül agresszív köszörüléshez, végső anyagleválasztási teljesítménnyel acél anyagok, kemény és rosszul hővezető anyagok esetén, rendkívül hosszú szerszámélettartam mellett. Végső, állandó maximális teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolóaktív adalékok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A VICTOGRAIN termékek a világ leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziósan formázott csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújtanak. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék háromszögeinek azonos alakú és méretű csiszolószemcsék élei optimális szögben érik a munkadarabot. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek csak kevés energiára van szükségük ahhoz, hogy behatoljanak a munkadarabba. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba és kisebb teljesítményigényt biztosít a szerszámhajtás számára;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. E jellemzők kombinációja a felhasználó számára végső, állandó maximális teljesítményt biztosít hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Ø lyuk: 22 mm
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 36
Előny:
- Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
- Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz használjon ISO 15636 és tartótányér szerinti szálcsiszolókat. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Kérjük, hogy a tartótányér-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.