Leírás:
Agresszíven dolgozó kefe. Kiválóan alkalmas nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, portalanítás és vízkőmentesítés, valamint a hegesztési permetek eltávolítása. Az INOX DIA töltőanyaggal ellátott kefék olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek különleges követelményeket támasztanak a kefe agresszivitásával szemben. Különösen nagy anyagszilárdságú anyagokon használhatók. Rozsdamentes acélhuzal (INOX) Gyémánt (DIA) 450 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 24 db
- FORDULATSZÁM, max.: 9000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 1000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 2400 RPM
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,5 mm
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX) gyémánt (DIA)
- Szemcseméret: 270
- Hossz, vágás: 38 mm
Előny:
- Az agresszivitás és a rugalmasság optimális egyensúlya.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; sorjázás; vízkőmentesítés; távolítsa el az oxidrétegeket
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Hengerreve
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
- Keményfém
- Kopásvédő rétegek (fröccsenő- és hegesztőötvözetek)
Tartalom: