Polírozókő tartó 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm és 3x13 mm keresztmetszetek rögzítéséhez

Cikkszám: 4007220107560
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
    Cikkszám 4007220107560
    EAN / GTIN 4007220107560
    Gyártó száma 33509020
    L-szám L51090 678

    Leírás

    Leírás:

    Négy különböző keresztmetszet rögzítésére szolgál.

    Jellemző:

    • Alkalmazható: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Simítás; Step-by-Step Finishing; Polírozás; kerekítés; felületfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz