Tartozékok ALUMASTER R115/125, HICOAT pótalkatrész készlethez

Cikkszám: 4007220107546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220107546
EAN / GTIN 4007220107546
Gyártó száma 22000024
L-szám L51140 1078

Leírás

Kivitel:

  • HICOAT bevonattal

Leírás:

A PFERD szervizkészleteivel a leggyakoribb egyedi alkatrészek elvesztése vagy sérülése esetén cserélhetők. A PFERD kínál javítókészletet a lyukfűrész szárakhoz és szervizkészletet a nagysebességű ALUMASTER tárcsához és a nagysebességű Torus Cutterhez. A nagysebességű ALUMASTER tárcsán lévő egyes megmunkálható betétek cseréjéhez. A készlet két betétet, két csavart és egy TORX csavarhúzót tartalmaz. A betétek HICOAT bevonattal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Alkalmazható: ALUMASTER HSD-R 4-1/2″ /5
  • Változat: HICOAT bevonattal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz