Polírozó kő négyzet 13x3x150mm A600 univerzális használatra szerszám- és formakészítésben

Cikkszám: 4007220107126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó tömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220107126
EAN / GTIN 4007220107126
Gyártó száma 33400022
L-szám L51090 719

Leírás

Leírás:

A PFERD csiszoló- és polírozókövek sokoldalúan felhasználható eszközök a szerszám- és formakészítésben használt formák befejezéséhez. Megmunkálás vagy erodálás (EDM) után lépésről lépésre történő finomcsiszolásra, a formázás irányában történő vonalpolírozásra vagy gyémántpasztákkal történő magasfényű polírozás előkészítésére használják. Az UNIVERSAL változat a mindenes a szerszám- és formakészítésben alkalmazott fokozatos finomcsiszoláshoz.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 600
  • Magasság: 3 mm

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • Egységes eltávolítás.
  • Finoman vágott kép.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az ergonómikus munkavégzés érdekében a kézikönyv használata esetén gyors kioldású füzet használata javasolt. A jobb felületi minőség elérése érdekében ajánlott a betét of Grinding Oils. A szemcseátrakás elkerülése érdekében válassza le a polírozóköveket a típus szerint.
  • Feldolgozási feladatok: Simítás; Step-by-Step Finishing; Polírozás; kerekítés; felületfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz