Tépőzáras csiszolókorong KSS NET Ø 150 A150 porszegény csiszolás véletlenszerű orbitális csiszolóval

Cikkszám: 4007220105344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220105344
EAN / GTIN 4007220105344
Gyártó száma 45018015
L-szám L51050 2312

Leírás

Leírás:

A tépőzáras tárcsák a NET változatban egy hálós szövetből állnak, amelyhez a csiszolószemcséket nagy teljesítményű kötésrendszerrel nagyon ellenállóan ragasztják. Pormentes munkavégzéshez univerzális csiszolási feladatokhoz közepes és nagy felületeken.

Jellemző:

  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 150

Előny:

  • Nagyon hosszú szerszámélettartam és nagy eltávolítási sebesség.
  • Nagyon finom és egyenletes felületek érhetők el.
  • Pormentes munkavégzés a jó szívóképességnek köszönhetően.
  • Nincs eltömődés a hálózati struktúra miatt.
  • Robusztus hálós szerkezet nagy szakadásállósággal és élstabilitással.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A gép oldalán található szívócsatlakozás a köszörűpor hatékony elszívására szolgál.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Excentercsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz