Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. A PFERD a CC-GRIND-SOLID segítségével a csiszolótárcsa modern, erőteljes és ergonomikus alternatíváját kínálja. csiszolótárcsa precíziósan formázott, háromszög alakú VICTOGRAIN nagy teljesítményű csiszolószemcsékkel rozsdamentes acélhoz (INOX), a legnagyobb csiszolási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam mellett. A VICTOGRAIN termékek a világ leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziós csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújtanak. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék azonos alakú és méretű háromszögeinek csiszolószemcsés élei optimális szögben érik a munkadarabot. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek csak kevés energiára van szükségük ahhoz, hogy behatoljanak a munkadarabba. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba és kisebb teljesítményigényt biztosít a szerszámhajtás számára;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. Ezeknek a tulajdonságoknak a kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
- Halmazállapot: CC-GRIND SZILÁRD
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN
- Ø külső metrikus: 180 mm
Előny:
- Maximális agresszivitás a munka leggyorsabb előrehaladásához.
- Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj és a rezgés 50%-kal, a por pedig 80%-kal csökken.
- Az üvegszálas tartólemez kompozit szerkezete ugyanazt a robusztus és biztonságos betét-t garantálja, mint a nagyoló korong.
- Lényegesen jobb felület a nagyolótárcsákhoz képest.
- Bár a VICTOGRAIN szerszámoknak csak egy rétege van a csiszolószemcsének, kiemelkedő élettartamot kínálnak – magasabb, mint a nagyolótárcsák és sok ventilátortárcsa.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Csak a terület-vel használható, amely nem alkalmas kerületi csiszolásra. Az optimális teljesítmény érdekében használja az SFS CC-GRIND rögzítőkarima-készletet sík támadási szöggel.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
Tartalom:
- Kérjük, külön rendelje meg az SFS szorítóperemes készletet.