CC-GRIND-SOLID csiszolótárcsa 125x22,23 mm COARSE speciális sor SGP STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220104989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104989
EAN / GTIN 4007220104989
Gyártó száma 64187126
L-szám L51070 262

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. A PFERD a CC-GRIND-SOLID segítségével a csiszolótárcsa modern, erőteljes és ergonomikus alternatíváját kínálja. csiszolótárcsa precíziósan formázott, háromszög alakú VICTOGRAIN nagy teljesítményű csiszolószemcsékkel acélhoz, maximális csiszolási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam mellett. A VICTOGRAIN termékek a világ leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziósan formázott csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújtanak. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék háromszögeinek azonos alakú és méretű csiszolószemcsék élei optimális szögben érik a munkadarabot. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek csak kevés energiára van szükségük ahhoz, hogy behatoljanak a munkadarabba. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba és kisebb teljesítményigényt biztosít a szerszámhajtás számára;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. Ezeknek a tulajdonságoknak a kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: CC-GRIND SZILÁRD
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: VICTOGRAIN
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Maximális agresszivitás a munka leggyorsabb előrehaladásához.
  • Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj és a rezgés 50%-kal, a por pedig 80%-kal csökken.
  • Az üvegszálas tartólemez kompozit szerkezete ugyanazt a robusztus és biztonságos betét-t garantálja, mint a nagyoló korong.
  • Lényegesen jobb felület a nagyolótárcsákhoz képest.
  • Bár a VICTOGRAIN szerszámoknak csak egy rétege van a csiszolószemcsének, kiemelkedő élettartamot kínálnak – magasabb, mint a nagyolótárcsák és sok ventilátortárcsa.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Csak a terület-vel használható, amely nem alkalmas kerületi csiszolásra. Az optimális teljesítmény érdekében használja az SFS CC-GRIND rögzítőkarima-készletet sík támadási szöggel.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Tartalom:

  • Kérjük, külön rendelje meg az SFS szorítóperemes készletet.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz