COMPOSITE tányér kefe DBUR Ø 63 mm Shank-Ø 6 mm Kerámiaszál-Ø 1,10mm Szemcse 120 helyhez kötött

Cikkszám: 4007220104705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tárcsakefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104705
EAN / GTIN 4007220104705
Gyártó száma 43400046
L-szám L51510 285

Leírás

Leírás:

Különösen agresszív kefe támasztógyűrűvel. Különösen alkalmas álló gépeken történő sorjázás- és felületmegmunkáláshoz. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző meghajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A Kerámia szemcsés (CO) keféket nagy szívósság és nagyon jó vágási képesség jellemzi. Magas eltávolítási arányok és agresszív kefésítési viselkedés elérése érdekében. A műanyag szegélyek 220 °C-ig bírják a hőmérsékletet.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 1500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3500 RPM
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 1,1 mm
  • Ø külső metrikus: 63 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Kerámia szemcse (CO)
  • Szemcseméret: 120
  • Hossz, vágás: 38 mm
  • Hossz, vágás a gyűrűhöz: 19 mm
  • Hossz, teljes: 80 mm

Előny:

  • Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
  • Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
  • Miután a vágás befejeződött a tartógyűrűn, a fogmosási viselkedés megváltoztatása nélkül eltávolítható a további használat érdekében.
  • A kefefej kiterjedése és rugalmassága egy tartógyűrűvel állítható be.
  • A tartógyűrű megakadályozza, hogy a vezetékek oldalra szökjenek.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A CO töltőanyag különösen agresszív betét-hez és a munkadarab magas felületi minőségéhez alkalmas. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Amint a vágás befejeződött, távolítsa el a biztonsági gyűrűt a biztonsági gyűrűig. Ez lehetővé teszi a fennmaradó készlet felszabadítását és teljes fogyasztását. A nagy szórási átmérő vagy a nehezen elérhető területek eléréséhez távolítsa el a tartógyűrűt a munka kezdetén.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz