Torx kulcs 4,0 Nm minden ALUMASTER modellhez

Cikkszám: 4007220104620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104620
EAN / GTIN 4007220104620
Gyártó száma 22000017

Leírás

Leírás:

A nyomatékkulcsok olyan speciális szerszámok, amelyekkel csavarokat vagy anyákat lehet meghatározott erővel meghúzni. Optimális és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé. WIHA nyomatékkulcsok 4 Nm meghúzási nyomatékkal a betétek optimális és biztonságos rögzítéséhez a High Speed Disc ALUMASTER tárcsán.

Jellemző:

  • Pferd típus: DSWK Wiha nyomaték 4,0
  • Alkalmazható: ALUMASTER

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz