CC-GRIND-STRONG Csiszolótárcsa 115x22,23 mm COARSE Performance line SG STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220104477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104477
EAN / GTIN 4007220104477
Gyártó száma 64181115
L-szám L51070 455

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el a legnagyobb gazdaságosság mellett. A CC-GRIND-STRONG a köztes lépés a klasszikus csiszolótárcsa (a támasztóbetét is csiszol) és a modern CC-GRIND-SOLID (ergonomikus, gyors csiszolás) között. Csiszolótárcsa acélhoz a legnagyobb csiszolási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam mellett.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: CC-GRIND ERŐS
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
  • Ø külső metrikus: 115 mm

Előny:

  • A CC-GRIND SZILÁRD SG ACÉLHOZ képest háromszor annyi élettartam, mint a csiszolólemez és a három réteg csiszolóanyag miatt, amelyek egymás után feldolgozhatók.
  • A gyors munkavégzés a rendkívül agresszív csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj és a rezgés 50%-kal, a por pedig 70%-kal csökken.
  • Lényegesen jobb felület a nagyolótárcsákhoz képest.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; fokozatos finom köszörülés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Gördülő bőr
    • Tinder
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz