Befogópatron90014074 1/4″ BefogópatronGR.19

Cikkszám: 4007220104453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatron

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104453
EAN / GTIN 4007220104453
Gyártó száma 90014074
L-szám L51050 2240

Leírás

Leírás:

A kiválasztott PFERD-szerszámtól függően különböző fogókulcsok állnak rendelkezésre. Az egyes meghajtókhoz megfelelő fogókulcsok vannak hozzárendelve.

Jellemző:

  • Szorítófogó csoport: 19
  • Nettó tömeg: 0008 kg
  • ø: 1/4 hüvelyk
  • Ø külső metrikus: 0 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz