Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Speciális Vágótárcsa kerámia szemcsékkel acélhoz, végső vágási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam. Nagyobb keresztmetszetű acél munkadarabokhoz optimalizált. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1,6 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
- Ø külső metrikus: 180 mm
Előny:
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- Páratlan vágási teljesítmény a nagy teljesítményű, koptató kerámia szemcsének és a speciális kötési technológiának köszönhetően, így még nagy keresztmetszetek esetén is a leggyorsabb munkafolyamatot teszi lehetővé.
- A kiemelkedő élettartamnak köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Nagy keresztmetszetek szétválasztása; profilok szétválasztása; szilárd anyagok szétválasztása; áttörések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag: