Vágótárcsa EHT 125x1,6x22,23 mm egyenes CERAMIC speciális vonal SGP STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220103937
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220103937
EAN / GTIN 4007220103937
Gyártó száma 61312516
L-szám L51080 226

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Speciális Vágótárcsa kerámia szemcsékkel acélhoz, végső vágási teljesítmény és kiemelkedő szerszámélettartam. Nagyobb keresztmetszetű acél munkadarabokhoz optimalizált. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1,6 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
  • Kényelmes és biztonságos.
  • Gyors vágás.
  • Páratlan vágási teljesítmény a nagy teljesítményű, koptató kerámia szemcsének és a speciális kötési technológiának köszönhetően, így még nagy keresztmetszetek esetén is a leggyorsabb munkafolyamatot teszi lehetővé.
  • A kiemelkedő élettartamnak köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Nagy keresztmetszetek szétválasztása; profilok szétválasztása; szilárd anyagok szétválasztása; áttörések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz