Leírás:
A készlet 10 darab D 126-os szemcseméretű gyémántcsiszolót tartalmaz a leggyakoribb formákban és méretekben. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől. A DZY-N 14,0-1,1/3 D 126 Gyémánt csapos csiszolókő, nem külön-külön, hanem csak készletben kapható.
Jellemző:
- Ø metrikus tengely: 3 mm
- Szemcseméret: D 126
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Száraz csiszolás: 8–18 m/s nedves csiszolás: 15–25 m/s a betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; gravírozás; kikészítés; csiszolás; Belső hengeres köszörülés; szintezés; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Koptató anyagok
- Ferrit (mágneses anyag)
- Grafit és elektroszén
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Műszaki kerámiák
- Keményfém
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.