Csiszolókő 30x50x120mm SiC30 profilozáshoz és csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220103500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220103500
    EAN / GTIN 4007220103500
    Gyártó száma 33401001
    L-szám L51090 363

    Leírás

    Leírás:

    Durva szemcséjű (30-as szemcse) köszörűkő durva köszörülési munkákhoz. A gumi alap csúszásmentes fogást biztosít, és védi a felületeket a sérülésektől.

    Jellemző:

    • Metrikus szélesség: 50 mm
    • Hossz metrikus: 120 mm
    • Szemcseméret: 30
    • Magasság: 30 mm

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; élezze meg
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Koptató anyagok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz