Befogópatron90014073 2,35 mm BefogópatronGR.19

Cikkszám: 4007220102756
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220102756
EAN / GTIN 4007220102756
Gyártó száma 90014073
L-szám L51050 2252

Leírás

Leírás:

A kiválasztott PFERD-szerszámtól függően különböző fogókulcsok állnak rendelkezésre. Az egyes meghajtókhoz megfelelő fogókulcsok vannak hozzárendelve.

Jellemző:

  • Szorítófogó csoport: 19
  • Nettó tömeg: 0011 kg
  • ø: 2,34 mm
  • Ø külső metrikus: 2,35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz