Csapos köszörűkő hegyes csúcsív Ø 20x50mm szár-Ø 6 mm A30 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220102312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220102312
EAN / GTIN 4007220102312
Gyártó száma 32111253
L-szám L51090 171

Leírás

Leírás:

A STEEL változat a leguniverzálisabb kötés acél és öntött acél megmunkálásához. Ideálisan alkalmas nagysebességű acélból (HSS) készült idomdarabok köszörülésére és acélszerkezetek hegesztési varratainak köszörülésére. Az SP csúcsíves alak alkalmas kis nyílások és furatok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 30500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 30500 RPM
  • Metrikus szélesség: 50 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nagy csiszolási hatékonyság és eltávolítási sebesség az univerzális betét-ben acélanyagokon.
  • Rövidebb csiszolási idő és ezáltal költségmegtakarítás a nagy forgási idő miatt.
  • Különösen alkalmas felületek és élek megmunkálására.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉL csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz