Csapos köszörűkő csúcsos ív Ø 5x10mm szár-Ø 3 mm A60 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220101940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220101940
EAN / GTIN 4007220101940
Gyártó száma 32104276
L-szám L51090 349

Leírás

Leírás:

A STEEL EDGE változat különösen alkalmas élezésre, valamint acél és öntött acél alkatrészeken végzett sorjázási munkákhoz. A megmunkálási feladatok közé tartozik még a hegesztési varratok előkészítéséhez és a kontúrok befejezéséhez szükséges ferdék köszörülése. Az SP hegyes ív alakja ideális a kis nyílások és furatok megmunkálásához.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 149500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 130000 RPM
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 5 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Hossz, tengely: 30 mm

Előny:

  • Magas szerszámélettartam és alacsony szerszámkopás a kemény, formatartó kötés-nek köszönhetően.
  • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
  • Különösen alkalmas élfeldolgozáshoz.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉLÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 25–40 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz