Csapos köszörűkő golyó Ø 25x25 mm szár-Ø 6 mm A60 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220101407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220101407
EAN / GTIN 4007220101407
Gyártó száma 31709276
L-szám L51090 169

Leírás

Leírás:

A STEEL EDGE változat különösen alkalmas acél és öntött acél alkatrészek éleinek felvitelére, valamint a sorjázási munkák elvégzésére. A megmunkálási feladatok közé tartozik még a hegesztési varratok előkészítéséhez szükséges ferdék köszörülése és a kontúrok köszörülése. A gömb alakú KU-t gyakran használják kontúrcsiszolásra és hátulról történő sorjázáskor.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 38100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 26000 RPM
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Magas szerszámélettartam és alacsony szerszámkopás a kemény, formatartó kötés-nek köszönhetően.
  • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
  • Különösen alkalmas élfeldolgozáshoz.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉLÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 25–40 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz