Elektromos sarokcsiszoló UWER 18/95 SI Ø 150mm 230 Volt 9.500-2.300 RPM/1.750 Watt

Cikkszám: 4007220101384
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220101384
EAN / GTIN 4007220101384
Gyártó száma 83500300
L-szám L51050 1279
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az elektromos hajtások ″univerzális mindenesek″. Méretükhöz és súlyukhoz mérten nagy teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak állandó sebességet igénylő csiszolószerszámokkal való használatra. Az elektromos meghajtások szinte mindenhol használhatók. Számos iparágban használják őket különböző folyamatokban. A fokozatmentesen szabályozható elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a szerszámok széles választékának használatát egyetlen szerszámhajtáson. A nagy teljesítményű meghajtás nagy igénybevételre is alkalmas. A sebesség fokozatmentesen változtatható. A hajtás a menetes rögzítésnek köszönhetően optimálisan alkalmas az ajánlott belső menetes vagy karimás szerszámokhoz (max. szerszámátmérő 150 mm-ig). A be- és kikapcsoló kapcsoló lezárható.

Jellemző:

  • Teljesítményfelvétel: 1750 Watt
  • Kimenő teljesítmény: 1150 Watt
  • Sebességtartomány, tól: 2300 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 9500 RPM
  • Feszültség, innen: 230 volt
  • Metrikus szélesség: 70 mm
  • szerszámbefogó Bore Ø: 22,23 mm
  • Hossz metrikus: 400 mm
  • Nettó tömeg: 3 kg
  • Ø szál: M14
  • Magasság: 90 mm

Előny:

  • Robusztus kialakítású gép a Heavy betét számára.
  • Digitális elektronika a beállított sebesség állandó megtartásához.
  • Túlterhelés elleni védelem.
  • Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
  • Feszültségesés újraindítás elleni védelem (USP).

Figyelem:

  • Használjon megfelelő védőburkolatot a 115 mm átmérőjű, levágásra szánt csiszoláshoz (HT-SV) vagy felületi csiszoláshoz (FL-SV).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz