VB 12x610mm A240 F gyapjú csiszolószalag finom csiszoláshoz és finiseléshez szalagcsiszolóval

Cikkszám: 4007220101131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220101131
EAN / GTIN 4007220101131
Gyártó száma 45011924
L-szám L51050 759

Leírás

Kivitel:

  • szép, kék

Leírás:

Univerzálisan alkalmazható felületkezelésre, pl. fém csőszerkezeteken, mint például az előcsiszolási nyomok eltávolítása, az oxidáció eltávolítása és a könnyű sorjázásmentesítés. Matt és selyem matt felületek elérése. A rövid szalagok a piacon általánosan kapható szalagcsiszolókhoz illeszkednek. Az ISO 2976 szabványban ″csiszolószalagok″ megnevezéssel szerepelnek. POLIVLIES szemcseméret: 240 F = finom (kék)

Jellemző:

  • Befejezés: Finom, kék
  • Metrikus szélesség: 12 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 610 mm
  • Szemcseméret: 240 F.

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagy szakítószilárdság optimális rugalmassággal.
  • Egyenletes munkaeredmények a nagyon jó szemcsés tapadásnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–15 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: szalagcsiszoló és szalag karok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Tartsa be a VDS (Német csiszolóanyag-gyártók Szövetsége) „biztonsági utasítások a csiszolószalagok helyes használatához” című biztonsági utasításait.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz