INOX EDGE csapos csiszoló csúcsos henger Ø 40x6 mm szár-Ø 6 mm A46 rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220100479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220100479
EAN / GTIN 4007220100479
Gyártó száma 31375614
L-szám L51090 310

Leírás

Leírás:

Az INOX EDGE változat különösen alkalmas a rozsdamentes acél (INOX) élfelvitelére. A megmunkálási feladatok közé tartozik a rozsdamentes acél alkatrészek hegesztési varratainak köszörülése, a magas hőmérsékletű ötvözetekből készült formázott alkatrészek marásainak eltávolítása, a rozsdamentes acélöntvények marásainak eltávolítása és a rozsdamentes acélprofilok hegesztésének előkészítéséhez szükséges ferdék köszörülése. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 23800 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 23000 RPM
  • Halmazállapot: W 235
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Ø külső metrikus: 40 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 46
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
  • Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.
  • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
  • Nagy méretstabilitás a szélen.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A INOX ÉLCSISZOLÓ csapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz