GUMI csapos csiszoló henger Ø 40x20mm szár-Ø 6 mm AH2 gumihez

Cikkszám: 4007220100134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220100134
EAN / GTIN 4007220100134
Gyártó száma 31330901
L-szám L51090 78

Leírás

Leírás:

A RUBBER változat különösen alkalmas az univerzális használatra puha anyagokon, például gumin, műanyagon és fán. Alkalmazási területei közé tartozik a műanyag öntött alkatrészek grátiszának eltávolítása, a poliuretánból (PUR) készült gumi és öntött alkatrészek csiszolása, a modellépítő műhelyekben a fa magok és formák csiszolása, valamint a legkülönbözőbb ragasztott kötések érdesítése (pl. szállítószalagok és gumiabroncsok javításánál). A ZY hengeres forma ideális sugárcsiszoláshoz, kontúrcsiszoláshoz és sorjázásmentesítéshez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 23800 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 5000 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Ø külső metrikus: 40 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 2
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Nyitott szerkezet és nagy forgácsterek az üreges golyós korund miatt.
  • Hőmérséklet-érzékeny anyagok megmunkálása hűtőkenőanyagok hozzáadása nélkül a nagy forgácstereknek köszönhetően.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A GUMI csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 5–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés érdezés; felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás; élmegmunkálás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • Elasztomerek
  • Termoplasztok
  • fa

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz