INOX EDGE csapos csiszoló csúcsos henger Ø 32x8 mm szár-Ø 6 mm A30 rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220099629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220099629
    EAN / GTIN 4007220099629
    Gyártó száma 31325613
    L-szám L51090 408

    Leírás

    Leírás:

    Az INOX EDGE változat különösen alkalmas a rozsdamentes acél (INOX) élfelvitelére. A megmunkálási feladatok közé tartozik a rozsdamentes acél alkatrészek hegesztési varratainak köszörülése, a magas hőmérsékletű ötvözetekből készült formázott alkatrészek marásainak eltávolítása, a rozsdamentes acélöntvények marásainak eltávolítása és a rozsdamentes acélprofilok hegesztésének előkészítéséhez szükséges ferdék köszörülése. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 29800 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 29000 RPM
    • Halmazállapot: W 226
    • Metrikus szélesség: 8 mm
    • Ø külső metrikus: 32 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Szemcseméret: 30
    • Hossz, tengely: 40 mm

    Előny:

    • A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
    • Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.
    • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
    • Nagy méretstabilitás a szélen.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A INOX ÉLCSISZOLÓ csapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Rozsdamentes acél (INOX)

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz