Csapos köszörűkő Ø 10x2 mm Ø 3 mm szár Ø 3 mm A100 öntött acélhoz és acélhoz

Cikkszám: 4007220098653
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220098653
EAN / GTIN 4007220098653
Gyártó száma 31308250
L-szám L51090 120

Leírás

Leírás:

A STEEL változat a leguniverzálisabb kötés acél és öntött acél megmunkálásához. Ideálisan alkalmas nagysebességű acélból (HSS) készült idomdarabok köszörülésére és acélszerkezetek hegesztési varratainak köszörülésére. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 95400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 85000 RPM
  • Halmazállapot: W 172
  • Metrikus szélesség: 2 mm
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Szemcseméret: 100
  • Hossz, tengely: 30 mm

Előny:

  • Nagy csiszolási hatékonyság és eltávolítási sebesség az univerzális betét-ben acélanyagokon.
  • Rövidebb csiszolási idő és ezáltal költségmegtakarítás a nagy forgási idő miatt.
  • Különösen alkalmas felületek és élek megmunkálására.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉL csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz