POS Körkefe csomótlan RBU Ø70x15 mm Szárny-Ø6 mm Rozsdamentes acélhuzal-Ø0,30

Cikkszám: 4007220098509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220098509
EAN / GTIN 4007220098509
Gyártó száma 43198005
L-szám L51510 607

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható tisztításra, portalanításra, simításra, hegesztési varratok tisztítására, enyhe sorjázásra, valamint korrózió és festék eltávolítására. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 9800 RPM
  • Metrikus szélesség: 15 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Ø külső metrikus: 70 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 19 mm
  • Hossz, teljes: 50 mm

Előny:

  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Nagyon jó korrózióállóság.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz