Keményfém turbómaró EDGE ALU kúpos KSJ 30° Ø 16x05 mm szár-Ø 6 mm élmegmunkálás alu

Cikkszám: 4007220098011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220098011
    EAN / GTIN 4007220098011
    Gyártó száma 21115367
    L-szám L51060 542

    Leírás

    Leírás:

    Az EDGE fogakkal ellátott Keményfém turbómarókat kifejezetten a meghatározott élmegmunkáláshoz fejlesztették ki. A speciális kialakítás lehetővé teszi, hogy a csiszolót pontosan vezessük az élek mentén anélkül, hogy a munkadarab megsérülne. Így egyetlen munkafolyamatban pontos élformák hozhatók létre. Az élkerekítésre többek között a korrózióvédelem biztonsági intézkedéseként van szükség a következők szerint: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Kúpos vágócsap pontosan meghatározott ferdék készítéséhez. Alkalmas meghatározott 30°-os ferde szögek lekerekítésére.

    Jellemző:

    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 18000 RPM
    • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 22000 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 22000 RPM
    • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 22000 RPM
    • Fogazás: ÉL ALU
    • Ø golyóscsapágy: 10 mm
    • Ø külső metrikus: 16 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • derékszög: 60 °
    • Hossz, szerkezet: 14 mm
    • Hossz, fogazott: 5 mm
    • Hossz, teljes: 54 mm

    Előny:

    • Speciális kialakítás a Precise vezetés számára.
    • Biztonságos és kényelmes vezetni.
    • Hozzon létre pontos élalakzatokat egyetlen lépésben.
    • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a vágócsapokat fordított forgásban. Finom felület létrehozásához vigye át a szélen szinkron üzemmódban. Ha lehetséges, a PG 3/210 sűrített levegős egyenes darálón a Pferd EFH PG 3/210 vezetőhüvelyével használjon ÉLFOGÚ vágócsapokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; süllyesztés; sorjázás; marás; kerekítés; Élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Nemvasfém kemény
      • Műanyagok
      • Alumínium ötvözetek puha
      • Termoplasztok
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz