Keményfém turbómaró EDGE ALU kúpos KSK 45° Ø 16x03 mm szár-Ø 6 mm Élezés alu

Cikkszám: 4007220098004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220098004
EAN / GTIN 4007220098004
Gyártó száma 21115469
L-szám L51140 729

Leírás

Leírás:

Az EDGE fogakkal ellátott Keményfém turbómarókat kifejezetten a meghatározott élmegmunkáláshoz fejlesztették ki. A speciális kialakítás lehetővé teszi, hogy a csiszolót pontosan vezessük az élek mentén anélkül, hogy a munkadarab megsérülne. Így egyetlen munkafolyamatban pontos élformák hozhatók létre. Az élkerekítésre többek között a korrózióvédelem biztonsági intézkedéseként van szükség a következők szerint: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Kúpos vágócsap pontosan meghatározott ferdeségek készítéséhez. Meghatározott 45°-os ferde szögek lekerekítésére alkalmas.

Jellemző:

  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 18000 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 22000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 22000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 22000 RPM
  • Fogazás: ÉL ALU
  • Ø golyóscsapágy: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 90 °
  • Hossz, szerkezet: 12 mm
  • Hossz, fogazott: 3 mm
  • Hossz, teljes: 52 mm

Előny:

  • turbómaró cserélhető.
  • Speciális kialakítás a Precise vezetés számára.
  • Biztonságos és kényelmes vezetni.
  • Hozzon létre pontos élalakzatokat egyetlen lépésben.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a vágócsapokat fordított forgásban. Finom felület létrehozásához vigye át a szélen szinkron üzemmódban. Ha lehetséges, a PG 3/210 sűrített levegős egyenes darálón a Pferd EFH PG 3/210 vezetőhüvelyével használjon ÉLFOGÚ vágócsapokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; marás; kerekítés; élfeldolgozás; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Termoplasztok
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz