Leírás:
Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el a legnagyobb gazdaságosság mellett. Vágótárcsa alumíniumhoz és más színesfémekhez, nagy vágási teljesítménnyel és maximális szerszámélettartammal. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1,9 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A és szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 230 mm
Előny:
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- A speciális csiszolóanyag-keverék és a ragasztási technológia megakadályozza a vágótárcsa kenését – még puha, kemény alumínium esetén is.
- Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Egyéb nemvasfémek