Gyémánt csapos csiszolókő, hengeres Ø12,0 mm-es szár-Ø6 mm D852 (nagyon durva), grindolásmentesítéshez

Cikkszám: 4007220097373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220097373
EAN / GTIN 4007220097373
Gyártó száma 36476062
L-szám L51070 343

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt és CBN csapos csiszolókő nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. A D 852-es szemcseméretű gyémántcsiszolóhegyek ideálisak a szürke és gömbölyű öntöttvas (GG és GGG vagy GJL és GJS) megmunkálásához. N = nem lépcsős szár

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø külső metrikus: 12 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: D 852
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Kiemelkedő éltartam.
  • Gyors, agresszív csiszolás a legmagasabb eltávolítási aránnyal.
  • A rendkívül kemény csiszolóanyag gyémántnak köszönhetően a mineralizáció könnyen és gyorsan eltávolítható.
  • Csökkentett porexpozíció a csiszolószerszám méretstabilitása miatt (nincs önkopás).

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Az egyrétegű hozzárendelés miatt a munkaorsónak és a szerszámbefogó-nek nagy koncentrikussággal kell rendelkeznie. Minél finomabb a felhasznált szemcseméret, annál pontosabb legyen a koncentrikusság. A szerszámhajtásnak elegendő hajtóerővel kell rendelkeznie a köszörűorsótól, hogy terhelés alatt is biztosítsa a szükséges sebességet. Száraz csiszolás: 30–50 m/s..
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; köszörülés; szintezés; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz