INOX csapos csiszoló csúcsos henger Ø 20x40 mm-es szár-Ø 6 mm A30 rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220097304
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220097304
    EAN / GTIN 4007220097304
    Gyártó száma 31133743
    L-szám L51090 311

    Leírás

    Leírás:

    Az INOX változat különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) felületén történő használatra, valamint univerzális használatra színesfémeken és bronzon. Ezeket a szerszámokat rozsdamentes acélból (INOX) készült öntött alkatrészek durva köszörülésére és magas hőmérsékletű ötvözetekből készült öntött alkatrészek köszörülésére használják. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 32400 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 32400 RPM
    • Halmazállapot: W 207
    • Metrikus szélesség: 40 mm
    • Ø külső metrikus: 20 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Szemcseméret: 30
    • Hossz, tengely: 40 mm

    Előny:

    • A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
    • Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A INOX csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebességgel
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • bronzhoz
    • Nemvasfém kemény
    • Nemesacél (INOX)

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz