Kivitel:
Leírás:
A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez. A CAST EDGE változat különösen alkalmas élezésre, valamint a homokzárványok és ásványi anyagok kicsiszolására szürke és gömbölyű öntöttvasból, nagy vágási sebességgel együtt. A fő feladatai közé tartozik az éles marások eltávolítása, valamint az öntvények homokbevonatainak és ásványosodásának kiköszörülése.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 32400 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 32400 RPM
- Kivitel: ÖNTÖTT ÉL
- Metrikus szélesség: 40 mm
- Ø külső metrikus: 20 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 30
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- A magas kötőanyag-tartalomnak köszönhetően nagyon formálisan stabil.
- A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: AZ ÖNTÖTT ÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s forgácsolási sebesség mellett
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.