Csapos köszörűkő hengeres Ø 13x25 mm szár-Ø 6 mm A46 acélhoz és öntött acélhoz

Cikkszám: 4007220096369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220096369
EAN / GTIN 4007220096369
Gyártó száma 31125274
L-szám L51090 483

Leírás

Leírás:

A STEEL EDGE változat különösen alkalmas élekre, valamint acél és öntött acél alkatrészeken végzett sorjamentesítési munkákhoz. A megmunkálási feladatok közé tartozik még a hegesztési varratok előkészítéséhez és a kontúrok befejezéséhez szükséges ferdék köszörülése. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 66000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 50000 RPM
  • Halmazállapot: W 187
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø külső metrikus: 13 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 46
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Magas szerszámélettartam és alacsony szerszámkopás a kemény, formatartó kötés-nek köszönhetően.
  • A nagy élstabilitásnak köszönhetően gazdaságosan használható kis sebességű szerszámmeghajtókon is.
  • Különösen alkalmas élfeldolgozáshoz.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ACÉLÉLŰ csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 25–40 m/s forgácsolási sebesség mellett
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Acél

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz