POLIVLIES Tépőzáras tárcsatartó PVKRH Ø 180mm menettel M14, Ø 22 mm centrírozó csapszeggel Ø 22 mm

Cikkszám: 4007220095782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220095782
EAN / GTIN 4007220095782
Gyártó száma 42712178
L-szám L51050 736

Leírás

Kivitel:

  • Központosító csappal

Leírás:

Tartó a POLIVLIES horoggal és hurokkal ellátott tárcsákhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: PVKRH 180-22
  • FORDULATSZÁM, max.: 3500 RPM
  • Változat: Központosító csappal
  • Ø külső metrikus: 180 mm
  • Ø szál: M14

Előny:

  • Lehetővé teszi a gyorsabb, központos rögzítést.
  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Lehetővé teszi a sima felület szerkesztését.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz