POLIVLIES Tépőzáras tárcsatartó PVKRH Ø 125 mm menettel M14, Ø 22 mm centrírozó csapszeggel Ø 22 mm

Cikkszám: 4007220095775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220095775
EAN / GTIN 4007220095775
Gyártó száma 42712125
L-szám L51050 1961

Leírás

Kivitel:

  • Központosító csappal

Leírás:

Tartó a POLIVLIES horoggal és hurokkal ellátott tárcsákhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: PVKRH 125-22
  • FORDULATSZÁM, max.: 4850 RPM
  • Változat: Központosító csappal
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: M14

Előny:

  • Lehetővé teszi a gyorsabb, központos rögzítést.
  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Lehetővé teszi a sima felület szerkesztését.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz