POLIVLIES Tépőzáras tárcsatartó PVKRH Ø 115 mm, M14-es menettel, Ø 22 mm-es centrálási csapokkal

Cikkszám: 4007220095713
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220095713
EAN / GTIN 4007220095713
Gyártó száma 42712115
L-szám L51050 1727

Leírás

Kivitel:

  • Központosító csappal

Leírás:

Tartó a POLIVLIES horoggal és hurokkal ellátott tárcsákhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: PVKRH 115-22
  • FORDULATSZÁM, max.: 5300 RPM
  • Változat: Központosító csappal
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Ø szál: M14

Előny:

  • Lehetővé teszi a gyorsabb, központos rögzítést.
  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Lehetővé teszi a sima felület szerkesztését.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban