E 180x4,1x22,23 mm CERAMIC csiszolótárcsa SG STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220094143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220094143
EAN / GTIN 4007220094143
Gyártó száma 62100180

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során maximális gazdaságosságot kínálnak. Nagy teljesítményű csiszolótárcsa kerámiaszemcsékkel a gyors és gazdaságos csiszoláshoz.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 4,1 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
  • Ø külső metrikus: 180 mm

Előny:

  • A nagy teljesítményű csiszolókerámia szemcsék önélező hatásának és a speciális kötési technológiának köszönhetően tökéletes agresszivitás és kiemelkedő élettartam.
  • A munkaköltségek csökkentése a hagyományos nagyolótárcsákhoz képest sokkal gyorsabb munkafolyamatoknak köszönhetően.
  • Munka energiatakarékos energiával.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ideális gyökérvarrás feldolgozásához.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szegélyezés; gyökérvarrás feldolgozása; felületi csiszolás; Hegesztési varrat megmunkálás; filé megmunkálás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz