Keményfém turbómaró ALLROUND hengeres WRC Ø 16x25 mm szár-Ø 6 mm univerzális durva

Cikkszám: 4007220093238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220093238
EAN / GTIN 4007220093238
Gyártó száma 21001014
L-szám L51060 635

Leírás

Leírás:

Az innovatív ALLROUND fogrendszerrel a PFERD egyedi marógépeket fejlesztett ki a legfontosabb anyagok, mint például acél és öntött acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és öntöttvas sokoldalú használatára. Az ALLROUND fogrendszer a bevált 3 PLUS fogrendszer minden előnyével rendelkezik, de a vágási teljesítményt tekintve akár 30%-kal felülmúlja azt, ha acélon használják. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé csökkentett rezgésekkel és kevesebb zajjal. Ezenkívül az ALLROUND fogazást érezhető időmegtakarítás és nagyfokú gazdaságosság jellemzi. DIN 8032 szerinti kerek hengeres maró. Hengeres és gömb alakú geometria kombinációja.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 9000 RPM
  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 5000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 9000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 9000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 9000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 9000 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 18000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 9000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 12000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 15000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 15000 RPM
  • Fogazás: TELJES KÖRŰ
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 25 mm
  • Hossz, teljes: 65 mm

Előny:

  • Jelentősen nagyobb vágási teljesítmény, mint a hagyományos keresztfogú vágócsapok.
  • Költség- és időmegtakarítás a legfontosabb anyagok nagyon magas eltávolítási aránya miatt.
  • Kényelmes munkavégzés a csökkentett rezgéseknek és a kevesebb zajnak köszönhetően.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemvasfém puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • Cink

Figyelem:

  • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz