Keményfém turbómaró acél kúpos SKM Ø 06x18 mm szár-Ø 6 mm acélhoz

Cikkszám: 4007220092736
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220092736
EAN / GTIN 4007220092736
Gyártó száma 21115077
L-szám L51140 791

Leírás

Leírás:

Az innovatív STEEL fogrendszerrel a PFERD egyedi marókat fejlesztett ki acél és öntött acél megmunkálására. Jellemző rájuk az agresszivitás érzékelhető növekedése jó irányíthatósággal kombinálva. Ennek eredményeképpen garantálják a biztonságos és precíz munkát. A rendkívül magas vágási teljesítményüknek köszönhetően a STEEL fogakkal ellátott marók meggyőzőek az észrevehető időmegtakarításukkal és a magas gazdaságosságukkal. DIN 8032 szerinti hegyes, kúp alakú fúrószerszám, lapított csúccsal.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 40000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 40000 RPM
  • Fogazás: STEEL
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 18 °
  • Hossz, fogazott: 18 mm
  • Hossz, teljes: 55 mm

Előny:

  • Akár 50%-kal nagyobb forgácsolási teljesítmény az betét acélon és acél öntvény-on, mint a hagyományos keresztfogaskerekekkel rendelkező marócsapok.
  • Észrevehetően megnövekedett agresszivitás, nagy forgácsok és nagyon jó forgácseltávolítás az innovatív foggeometriának köszönhetően.
  • A munkadarabot jelentősen alacsonyabb hőterhelés védi.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Acélöntvény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok

Figyelem:

  • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz