Leírás:
Az innovatív STEEL fogrendszerrel a PFERD egyedi marókat fejlesztett ki acél és öntött acél megmunkálására. Jellemző rájuk az agresszivitás érzékelhető növekedése jó irányíthatósággal kombinálva. Ennek eredményeképpen garantálják a biztonságos és precíz munkát. A rendkívül magas vágási teljesítményüknek köszönhetően a STEEL fogakkal ellátott marógépek érezhető időmegtakarítással és nagyfokú gazdaságossággal győznek. DIN 8032 szerinti hengeres marók, ZYAS alakú, a kerületén és a felületén fogazással. A hosszú szárú Keményfém turbómarók ideálisak az alkatrészek kis, nehezen hozzáférhető területeinek gazdaságos megmunkálásához. Ezek lerövidíthetők, ha az alkalmazás megköveteli. Ez a változat hosszú acélszárral rendelkezik.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 9000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 9000 RPM
- Fogazás: STEEL
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, fogazott: 20 mm
- Hossz, teljes: 170 mm
Előny:
- Akár 50%-kal nagyobb forgácsolási teljesítmény az betét acélon és acél öntvény-on, mint a hagyományos keresztfogaskerekekkel rendelkező marócsapok.
- Észrevehetően megnövekedett agresszivitás, nagy forgácsok és nagyon jó forgácseltávolítás az innovatív foggeometriának köszönhetően.
- A munkadarabot jelentősen alacsonyabb hőterhelés védi.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Acél tok
- Acélöntvény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.
- Biztonsági okokból a munkadarabokkal való érintkezés esetén a maximális működési sebesség a normál tengelyhosszúságú keményfém vágócsapok ajánlott fordulatszához képest csökken. Lásd a termék betétét.
- Nagy tengelyhosszal végzett munka esetén elengedhetetlen, hogy a szerszám érintkezzen a munkadarabbal, vagy behelyezze a munkadarabba (lyuk, horony), mielőtt a hajtógépet bekapcsolná. A munkadarab érintkezését működés közben mindig garantálni kell. Ha nem tartják be, fennáll a vágócsap meghajlásának veszélye, és ezáltal a balesetek fokozott kockázata. Ha az betét nem garantálja a szerszám és a munkadarab közötti állandó érintkezést, a maximális alapjárati fordulatszámot nem szabad túllépni.
- Nem alkalmas robot vagy álló betét esetén. Csatolás veszélye. Csak holtjátékmentes befogórendszereket/hajtásokat használjon.